AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7507000 FLATBOX 600X358X400, 6U

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7507000 FLATBOX 600X358X400, 6U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Nessuno

  • Tipo di profilo / guida - Nessuno

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Altri

  • Numero di unità rack - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177551398

Codice prodotto

RIT7507000

Cod. produttore

7507000

Produttore

RIT

Superfice di montaggio:

Nessuno

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

1

Modello:

Altri

Numero di unità rack:

6

Dimensione modulare (Passo):

Altri

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

400 mm

Altezza:

358 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Smontabile:

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

no

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

FLATBOX 600X358X400, 6U