AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7240230 DK CANALINA DI ALIM. 5 PRESE - 7240230

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Collegamento elettrico - Altri

  • Numero di prese Schuko - 5

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Lunghezza - 482.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177221185

Codice prodotto

RIT7240230

Cod. produttore

7240230

Produttore

RIT

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese Schuko:

5

Lunghezza del cavo:

2 m

Lunghezza:

482.6 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

44 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

DK canalina di alimentazione 5 prese 16A CON LIM