AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7240200 DK CANALINA 12 PRESE ALIMENTAZ.

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7240200 DK CANALINA 12 PRESE ALIMENTAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Forma del contenitore - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177237537

Codice prodotto

RIT7240200

Cod. produttore

7240200

Produttore

RIT

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

no

Numero di prese bipasso:

0

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero di altre prese:

12

Lunghezza del cavo:

2 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Numero RAL (affine):

7035

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

45°

DK canalina di alimentazione 12 prese C13