RITTAL SPA - RIT7240110 DK CANALINA DI ALIMENTAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 19 pollici
Collegamento elettrico - Altri
Numero di prese Schuko - 3
Lunghezza del cavo - 2 m
Lunghezza - 262.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177255272
Codice prodotto
RIT7240110
Cod. produttore
7240110
Produttore
RIT
Dimensione di fissaggio:
19 pollici
Collegamento elettrico:
Altri
Numero di prese Schuko:
3
Lunghezza del cavo:
2 m
Lunghezza:
262.6 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
44 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro antidisturbo:
no