AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7030490 CMC III CAVO DI CONNESSIONE CAN-BUS 4M

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7030490 CMC III CAVO DI CONNESSIONE CAN-BUS 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)

  • Collegamento 1 - Altri

  • Collegamento 2 - Altri

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza del cavo - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177695931

Codice prodotto

RIT7030490

Cod. produttore

7030490

Produttore

RIT

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Collegamento 1:

Altri

Collegamento 2:

Altri

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza del cavo:

4 m

Con resistenza terminale:

no

Schermato:

no

CMC III cavo di connessione CAN-BUS 4M