RITTAL SPA - RIT7030091 CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 1M - 7030091
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Collegamento 1 - Altri
Collegamento 2 - Altri
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza del cavo - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4028177659421
Codice prodotto
RIT7030091
Cod. produttore
7030091
Produttore
RIT
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Collegamento 1:
Altri
Collegamento 2:
Altri
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza del cavo:
1 m
Con resistenza terminale:
no
Schermato:
no
CMC III CAN-BUS cavo connessione RJ45 1M


