AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5841600 VX-SE ARMADIO 1200X1800X400 RAL 7035 - 5841600

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177959132

Codice prodotto

RIT5841600

Cod. produttore

5841600

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio / Quadro per automazione, marca RITTAL S.P.A., modello RIT5841600 - VX-SE ARMADIO 1200X1800X400 RAL 7035