RITTAL SPA - RIT5501615 RIPIANO 25KG P250 RAL 9005 - 5501615
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 482.6 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 250 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4028177679054
Codice prodotto
RIT5501615
Cod. produttore
5501615
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
482.6 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
250 mm
Colore:
Nero
ripiano 25KG P250 RAL 9005


