AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5326190 VX IT 600X1200X600 VUOTO

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5326190 VX IT 600X1200X600 VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 0

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Profondità - 600 mm

  • Superfice di montaggio - Nessuno

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177945463

Codice prodotto

RIT5326190

Cod. produttore

5326190

Produttore

RIT

Numero di unità rack:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

600 mm

Superfice di montaggio:

Nessuno

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1200 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

no

Dimensione modulare (Passo):

Altri

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Materiale:

Altri

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Modello:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Armadio per network / server, marca RITTAL S.P.A., modello RIT5326190 - VX IT 600X1200X600 VUOTO