AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5308823 VX IT 600X2000X1000 PORTA VETRO DYN

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 42

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Profondità - 1000 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177945067

Codice prodotto

RIT5308823

Cod. produttore

5308823

Produttore

RIT

Numero di unità rack:

42

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

1000 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2000 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Carico max.:

1800 kg

Con pareti laterali:

no

Dimensione modulare (Passo):

Altri

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

2

Con porta trasparente:

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Modello:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

VX IT, profilati portanti 19"dynamic, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE