AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5308190 VX IT 600X2000X1000 VUOTO

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5308190 VX IT 600X2000X1000 VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 0

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Profondità - 1000 mm

  • Superfice di montaggio - Nessuno

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177945043

Codice prodotto

RIT5308190

Cod. produttore

5308190

Produttore

RIT

Numero di unità rack:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

1000 mm

Superfice di montaggio:

Nessuno

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2000 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

no

Dimensione modulare (Passo):

Altri

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Materiale:

Altri

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Modello:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

VX IT, senza allestimento 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE, IP 55