AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5307157 VX IT 800X2000X800 PRE-ASSEMBLATO STD

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 0

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177944985

Codice prodotto

RIT5307157

Cod. produttore

5307157

Produttore

RIT

Numero di unità rack:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2000 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Carico max.:

3500 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

Altri

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

2

Con porta trasparente:

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Modello:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

VX IT, telaio girevole, porta trasparente, LxAxP 800 x 2100 x 800 mm, 40 HE, premontato