AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5303154 VX IT 800X1200X800 PRE-ASSEMBLATO STD

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5303154 VX IT 800X1200X800 PRE-ASSEMBLATO STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 24

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177944862

Codice prodotto

RIT5303154

Cod. produttore

5303154

Produttore

RIT

Numero di unità rack:

24

Grado di protezione (IP):

Altri

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1200 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Carico max.:

8000 kg

Con pareti laterali:

no

Dimensione modulare (Passo):

Altri

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Materiale:

Altri

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Modello:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

VX IT, profilati portanti 19"standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 800 x 1300 x 800 mm, 24 HE, premontato