AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5302033 VX IT GUIDE DI SUPPORTO 2 HE 625MM

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida di scorrimento

  • Materiale - Metallo

  • Carico max. - 200 kg

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177952621

Codice prodotto

RIT5302033

Cod. produttore

5302033

Produttore

RIT

Modello:

Guida di scorrimento

Materiale:

Metallo

Carico max.:

200 kg

Colore:

Zinco

VX IT Guide di supporto 2 HE 625mm