RITTAL SPA - RIT5050812 VX SE PORTA SINGOLA 900X1800 DESTRA - 5050812
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177970649
Codice prodotto
RIT5050812
Cod. produttore
5050812
Produttore
RIT
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
900 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


