AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4396000 VX 4 SBARRE PORTANTI 75X20 P= 600MM 4

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4396000 VX 4 SBARRE PORTANTI 75X20 P= 600MM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Altri

  • Distanza tra i fori - 5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177100398

Codice prodotto

RIT4396000

Cod. produttore

4396000

Produttore

RIT

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Altri

Distanza tra i fori:

5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

VX 4 Sbarre Portanti 75X20 P= 600mm