AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055515 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG9

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4055515 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG9

  • Diametro del foro - 15.2 mm

  • Profondità del foro - 2 mm

  • Funzionamento idraulico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808638

Codice prodotto

RIT4055515

Cod. produttore

4055515

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG9

Diametro del foro:

15.2 mm

Profondità del foro:

2 mm

Funzionamento idraulico:

no

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone lam. acciaio PG9