RITTAL SPA - RIT4055263 PUNZONE LAM. ACCIAIO M63 - 4055263
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 63.5 mm
Profondità del foro - 3 mm
Funzionamento idraulico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808386
Codice prodotto
RIT4055263
Cod. produttore
4055263
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
63.5 mm
Profondità del foro:
3 mm
Funzionamento idraulico:
no
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone lam. acciaio M63


