AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055128 PUNZONE LAM. INOX PG21

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG21

  • Diametro del foro - 28.3 mm

  • Funzionamento idraulico - no

  • Funzionamento meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808034

Codice prodotto

RIT4055128

Cod. produttore

4055128

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG21

Diametro del foro:

28.3 mm

Funzionamento idraulico:

no

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone lam. INOX PG21