RITTAL SPA - RIT4000505 HD PARETI LATERALI TETTO - 4000505
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio Inox
Con ingresso cavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177693708
Codice prodotto
RIT4000505
Cod. produttore
4000505
Produttore
RIT
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio Inox
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
HD PARETI LATERALI TETTO


