AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4000065 HD MANIGLIA A TRAVERSINO - 4000065

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Pomolo a rotazione

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177918849

Codice prodotto

RIT4000065

Cod. produttore

4000065

Produttore

RIT

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Pomolo a rotazione

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

HD Maniglia a Traversino Hd, Inox 304