AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3524000 SV 3 SBARRE PLS 800A 495MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3524000 SV 3 SBARRE PLS 800A 495MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177043664

Codice prodotto

RIT3524000

Cod. produttore

3524000

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

600 mm

Flessibile:

no

SV 3 Sbarre Pls 800A 495mm