AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3384640 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 1500 W

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 400...400 V

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177380141

Codice prodotto

RIT3384640

Cod. produttore

3384640

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

400...400 V

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1500 W

Con regolatore di temperatura:

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

597 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

417 mm

Profondità:

475 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

10...55 °C

SK Condizionatore Blue e, da tetto 1,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, acciaio inox, LAP: 597 x 417 x 475 mm