AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3329548 SK BLUE E CONDI. DA PARETE 2500 W

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3329548 SK BLUE E CONDI. DA PARETE 2500 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177937116

Codice prodotto

RIT3329548

Cod. produttore

3329548

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

405 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1650 mm

Profondità:

388 mm

SK Condizionatore Blue e, da parete UL Type 3R/4, 2.43 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, metallo, LAP: 405 x 1650 x 388 mm,