AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3329540 RTT PARETE COMFORT 2500 W

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3329540 RTT PARETE COMFORT 2500 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177323124

Codice prodotto

RIT3329540

Cod. produttore

3329540

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1580 mm

Profondità:

295 mm

SK RTT Parete Comfort 2500 W