AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3201300 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3201300 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177598621

Codice prodotto

RIT3201300

Cod. produttore

3201300

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

125 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

Altezza:

400 mm

Profondità:

155 mm

SK Cond. Termoelet 24Vdc Ral7024S