AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3188940 BLUE E + / DA 4000 W / CONDIZIONATORE DA

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3188940 BLUE E + / DA 4000 W / CONDIZIONATORE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...480 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...480 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177709591

Codice prodotto

RIT3188940

Cod. produttore

3188940

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...480 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...480 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

450 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1600 mm

Profondità:

393 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 4,2 kW 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 393 mm