AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3187630 SK BLUE E+, CONDI. DA PARETE 2,6 KW INOX

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3187630 SK BLUE E+, CONDI. DA PARETE 2,6 KW INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177934672

Codice prodotto

RIT3187630

Cod. produttore

3187630

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

450 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1600 mm

Profondità:

294 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 2,6 kW Inox 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 294 mm