AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3185730 SK BLUE E+ CONDI. DA TETTO

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3185730 SK BLUE E+ CONDI. DA TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177927155

Codice prodotto

RIT3185730

Cod. produttore

3185730

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

700 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

308 mm

Profondità:

560 mm

SK Blue e+ condizionatore da tetto 1,3kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 700 x 308 x 560 mm