AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3105330 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 30 W

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3105330 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 30 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177638631

Codice prodotto

RIT3105330

Cod. produttore

3105330

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

64 mm

Altezza:

155 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

23 W

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 30 W