RITTAL SPA - RIT2506120 SZ PRESA SCHUKO - 2506120
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Forma del contenitore - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
4028177935600
Codice prodotto
RIT2506120
Cod. produttore
2506120
Produttore
RIT
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
no
Numero di prese bipasso:
0
Con copertura:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Numero di altre prese:
0
Numero di prese tipo NEMA:
0
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Numero RAL (affine):
7035
Contatti obliqui:
no
Angolazione delle prese:
45°