AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500320 SZ LAMPADA LED 1200 LUMEN 24V DC

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500320 SZ LAMPADA LED 1200 LUMEN 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Tipo di tensione - DC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità -

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177918818

Codice prodotto

RIT2500320

Cod. produttore

2500320

Produttore

RIT

Potenza della lampada:

13 W

Tipo di tensione:

DC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

SZ Lampada a LED, 1200 Lm, 24 V (DC), con SEnsore di Movimento, Lunghezza 437 mm