AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500220 SZ LAMPADA LED 900 LUMEM 24V DC

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500220 SZ LAMPADA LED 900 LUMEM 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Tipo di tensione - DC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177806979

Codice prodotto

RIT2500220

Cod. produttore

2500220

Produttore

RIT

Potenza della lampada:

11 W

Tipo di tensione:

DC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

SZ Lampada a LED, 900 Lumen, L 437 mm, 24 V DC