AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2367200 SZ 50 FERMACAVI EMC 20MM

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 20...20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - A innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177163263

Codice prodotto

RIT2367200

Cod. produttore

2367200

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Diametro:

20...20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

A innesto

Numero di cavi / tubi:

0

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Altri

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Con guaina plastica:

no

SZ Fascette di Messa a Terra EMC, Grandezza 20 mm