RITTAL SPA - RIT2256605 EL CONTENIT.DA PARETE 3TLG 6HE - 2256605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Nessuno
Tipo di profilo / guida - Nessuno
Numero di porte - 1
Modello - Altri
Numero di unità rack - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4028177324381
Codice prodotto
RIT2256605
Cod. produttore
2256605
Produttore
RIT
Superfice di montaggio:
Nessuno
Tipo di profilo / guida:
Nessuno
Numero di porte:
1
Modello:
Altri
Numero di unità rack:
6
Dimensione modulare (Passo):
Altri
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Profondità:
473 mm
Altezza:
345 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
no
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


