RITTAL SPA - RIT1931200 EL 3 FLANGE DI COPERTURA 1HE - 1931200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 44.5 mm
Materiale - Altri
Numero di unità rack - 1
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177012684
Codice prodotto
RIT1931200
Cod. produttore
1931200
Produttore
RIT
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44.5 mm
Materiale:
Altri
Numero di unità rack:
1
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
EL 3 Flange di Copertura 1HE


