RIMSA P. LONGONI SRL - RMSASK60-LED-BT FARETTO MODELLO ASK60 LED 12/24V CA-CC I - ASK60-LED-BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm
Lampada - LED sostituibile
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001194195
Codice prodotto
RMSASK60-LED-BT
Cod. produttore
ASK60-LED-BT
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
550 lm
Lampada:
LED sostituibile
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
12...24 V
Materiale della testa della lampada:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP68
Con lampada:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
230 mm
Diametro:
100 mm