AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS050-LED-TR LAMPADA MODELLO 050 LED 230V - 050-LED-TR

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS050-LED-TR LAMPADA MODELLO 050 LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Nessuno

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 270 lm

  • Lampada - LED sostituibile

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001155271

Codice prodotto

RMS050-LED-TR

Cod. produttore

050-LED-TR

Produttore

RMS

Portalampada:

Nessuno

Max prestazioni del sistema:

8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

270 lm

Lampada:

LED sostituibile

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della testa della lampada:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Indice di resa cromatica:

80-89

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

870 mm

Diametro:

90 mm

Il modello è indicato per un utilizzo su macchine utensili: la struttura del braccio e la sua flessibilità permettono massima libertà di movimento.