RIELLO SOLARTECH - RSTXES1RS01A RS-HYBRID SIDE MOUNTING KIT - XES1RS01A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010171
Codice prodotto
RSTXES1RS01A
Cod. produttore
XES1RS01A
Produttore
RPS
Gli inverter SIRIO ES tipicamente sono utilizzati in impianti fototovoltaici a bassa tensione connessi alla rete. Tutti i modelli della gamma sono caratterizzati da un design unico e innovativo, grazie al case in alluminio che li rende estremamente leggeri per la loro categoria e garantisce un grado di protezione IP65. Con l APP dedicata Riello PV possibile impostare i parametri e monitorare i dati dell inverter, collegandosi ad esso tramite il proprio smartphone via Bluetooth.