AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M10ESA SIRIO-ES 100

RPS
copiacopia
RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M10ESA SIRIO-ES 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 100000 W

  • Max. Potenza di ingresso DC - 150000 W

  • Tipo di monitoraggio rete - Trifase

  • Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 8

  • Grado di efficienza europeo - 98 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993010317

Codice prodotto

RST6PS3M10ESA

Cod. produttore

6PS3M10ESA

Produttore

RPS

Potenza nominale in uscita AC:

100000 W

Max. Potenza di ingresso DC:

150000 W

Tipo di monitoraggio rete:

Trifase

Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:

8

Grado di efficienza europeo:

98 %

Con Data Logger:

Display:

Standard

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per il montaggio all'esterno:

Peso:

92 kg

Larghezza:

936 mm

Altezza:

678 mm

Profondità:

365 mm

Gli inverter SIRIO ES tipicamente sono utilizzati in impianti fototovoltaici a bassa tensione connessi alla rete. Tutti i modelli della gamma sono caratterizzati da un design unico e innovativo, grazie al case in alluminio che li rende estremamente leggeri per la loro categoria e garantisce un grado di protezione IP65. Con l APP dedicata Riello PV Š possibile impostare i parametri e monitorare i dati dell inverter, collegandosi ad esso tramite il proprio smartphone via Bluetooth.