AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RIELLO SOLARTECH - RST6PS13K0B RS 3.0 - 6PS13K0B

RPS
copiacopia
RIELLO SOLARTECH - RST6PS13K0B RS 3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 3000 W

  • Max. Potenza di ingresso DC - 3500 W

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 240...520 V

  • Tensione di ingresso DC max. - 600 V

  • Corrente di entrata massima in DC - 13 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993010102

Codice prodotto

RST6PS13K0B

Cod. produttore

6PS13K0B

Produttore

RPS

Potenza nominale in uscita AC:

3000 W

Max. Potenza di ingresso DC:

3500 W

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

240...520 V

Tensione di ingresso DC max.:

600 V

Corrente di entrata massima in DC:

13 A

Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:

1

Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:

13 A

Grado di efficacia max.:

97.5 %

Grado di efficienza europeo:

96.8 %

Con trasformatore:

no

Interruttore DC integrato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Wireless:

Peso:

9.3 kg

Larghezza:

298 mm

Altezza:

377 mm

Profondità:

130 mm

La nuova gamma di inverter FV totalmente dedicati al settore residenziale a marchio Riello Solartech. Gli inverter della gamma RS implementano tecnologie innovativa e componenti di alta qualit…, dimensionati con ampio margine rispetto alle condizioni