RIELLO SOLARTECH - RST6PS12K0B RS 2.0 - 6PS12K0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 2000 W
Max. Potenza di ingresso DC - 2300 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 170...520 V
Tensione di ingresso DC max. - 600 V
Corrente di entrata massima in DC - 13 A
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010096
Codice prodotto
RST6PS12K0B
Cod. produttore
6PS12K0B
Produttore
RPS
Potenza nominale in uscita AC:
2000 W
Max. Potenza di ingresso DC:
2300 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
170...520 V
Tensione di ingresso DC max.:
600 V
Corrente di entrata massima in DC:
13 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
1
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:
13 A
Grado di efficacia max.:
97.6 %
Grado di efficienza europeo:
96.6 %
Con trasformatore:
no
Interruttore DC integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Wireless:
sì
Peso:
9.3 kg
Larghezza:
298 mm
Altezza:
377 mm
Profondità:
130 mm