RICCINI SRL - RII31NT063 CORRUGAR BLU IMQ 063 C/T.LO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449079060844
Codice prodotto
RII31NT063
Cod. produttore
31NT063
Produttore
RII
CORRUGAR serie N 450 N in matasse o barreCAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIOCavidotto flessibile per il passaggio e la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Conforme a EN 61386-1:2008+A1:2019,EN 61386-24:2010 e Direttiva B.T. 2014/35/UE (All. I) – Serie N 450 Newton. Colori: esterno grigio/interno nero oppure esterno blu, giallo o rosso/interno nero.Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Matasse con tirafilo in poliestere e manicotto – Barre con manicotto.