RICCINI SRL - RII19P200E BARRA CORRUGAR 750N IMQ 0200 M6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
2000002308362
Codice prodotto
RII19P200E
Cod. produttore
19P200E
Produttore
RII
CAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIOCavidotto flessibile per il passaggio e la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Conforme a EN 61386-1:2008+A1:2019,EN 61386-24:2010 e Direttiva B.T. 2014/35/UE (All. I) – Serie N 450 Newton. Colori: esterno grigio/interno nero oppure esterno blu, giallo o rosso/interno nero.Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione.Matasse con tirafilo in poliestere e manicotto – Barre con manicotto