AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RICCINI SRL - RII19P200 CORRUGAR 450N IMQ 0200 M25

RICCINI SRL
copiacopia
RICCINI SRL - RII19P200 CORRUGAR 450N IMQ 0200 M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 M

EAN

2000000098913

Codice prodotto

RII19P200

Cod. produttore

19P200

Produttore

RII

CORRUGAR serie N 450 N in matasse o barreCAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIOCavidotto flessibile per il passaggio e la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Conforme a EN 61386-1:2008+A1:2019,EN 61386-24:2010 e Direttiva B.T. 2014/35/UE (All. I) – Serie N 450 Newton. Colori: esterno grigio/interno nero oppure esterno blu, giallo o rosso/interno nero.Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Matasse con tirafilo in poliestere e manicotto – Barre con manicotto.