AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REHAU SPA - RE414368011001 RAUCLIMATE SILENT BREEZE LOW WALL 20, AT - 14368011001

REHAU SPA
copiacopia
REHAU SPA - RE414368011001 RAUCLIMATE SILENT BREEZE LOW WALL 20, AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064299949163

Codice prodotto

RE414368011001

Cod. produttore

14368011001

Produttore

RE4

Fan coil per il riscaldamento ed il raffreddamento ad alta efficienza, progettati per l'installazione nella parte inferiore della parete.Con mobile a vista, si caratterizzano per il design innovativo e la profondità di soli 150 mm.