AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REHAU SPA - RE413633061001 DEUMIDIFICATORE DHU W 14 L PLUS - 13633061001

REHAU SPA
copiacopia
REHAU SPA - RE413633061001 DEUMIDIFICATORE DHU W 14 L PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4067936119912

Codice prodotto

RE413633061001

Cod. produttore

13633061001

Produttore

RE4

Unita di deumidificazione isotermica a supporto della climatizzazione per installazione ad incasso a parete.Studiato per il funzionamento in combinazione con impianti di raffrescamento radianteInstallazione a parete Immissione e ripresa nello stesso locale dove e posizionata la macchina tramite apposita grigliaUna sola taglia con capacita di condensazione fino a 14 litri giorno Per installazione all?interno con temperatura ambiente compresa tra 10 e 32?C e umidita relativa compresa tra 45 e 98%Scarico condensa fisso da prevedere a pavimento, diametro 16 mmDati tecnici: Compressore con gas R134a - Controllo dello sbrinamento elettronico - Alimentazione 230 V - 50/60 Hz ? Monofase