AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REHAU SPA - RE413522811001 RAUTHERMEX DUO 40/126 SDR11 - 13522811001

REHAU SPA
copiacopia
REHAU SPA - RE413522811001 RAUTHERMEX DUO 40/126 SDR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 307 M

EAN

4007360398774

Codice prodotto

RE413522811001

Cod. produttore

13522811001

Produttore

RE4

Applicazione: - Approvvigionamento di calore per rete di riscaldamento localeCaratteristiche: - adatto fino a una temperatura di 95 ?C ca. (con modalita di funzionamento variabile) e 6 barFornitura: - Tubo medio: polietilene reticolato (PE-Xa) secondo DIN 16892/93 e DIN EN 15632 con barriera di diffusione dell'ossigeno marcata arancione (EVOH) secondo DIN 4726- Isolamento in poliuretano espanso rigido flessibile, flessibile, privo di CFC, prodotto in continuo- Guaina esterna: polietilene estruso grigio, ondulato, senza giunzione (PE-LLD)Colore: - grigio chiaroNota: - per il diametro esterno 202 il diametro esterno massimo del collare ad anello e di 2,9 m