AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REHAU SPA - RE413472181001 REHAU PLENUM D.150 ATTACCO LAT. - 13472181001

REHAU SPA
copiacopia
REHAU SPA - RE413472181001 REHAU PLENUM D.150 ATTACCO LAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064299639880

Codice prodotto

RE413472181001

Cod. produttore

13472181001

Produttore

RE4

Plenum di mandata aria da installare in ambiente a parete o a soffitto con attacco laterale sul lato lungoPresente 1 nipplo circolare maschio diametro 150 mm, altezza di 80 mmIn lamiera zincata isolato internamente con materassino da 5 mm