AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REHAU SPA - RE413392001500 RAUTHERM ML 16 X 2,0 ROTOLO 500 M - 13392001500

REHAU SPA
copiacopia
REHAU SPA - RE413392001500 RAUTHERM ML 16 X 2,0 ROTOLO 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 M

EAN

4059757238538

Codice prodotto

RE413392001500

Cod. produttore

13392001500

Produttore

RE4

Applicazione: per l'installazione di riscaldamentoCertificazione: Registrazione DIN CERTCO: 3V407 PE-RT Typ II/AL/PE-RT Typ IICaratteristiche: - Tubo multistrato secondo EN ISO 21003- barriera antiossigeno secondo DIN 4726Materiale: Tubo composito metallo-plastica (PE-RT Typ II/AL/PE-RT Typ II) secondo EN ISO 21003